Escuadra con sombrero Precisión 2 500X250 mm

Número de artículo: 452600 500X250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 51,36 € /piezas
  • 47,62 € /piezas
a petición
En stock
439 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de los lados (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 875
    Longitud de los lados 500×200 mm
    Precisión 2
    Perpendicularidad 0,07 mm
    Sección transversal de los lados 40 × 8 mm
    Tipo de producto Escuadra con sombrero

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 452600 500X250
    EAN / GTIN 4045197205834
    Número del fabricante 452600 500X250

    Descripción

    Ejecución:

    Caras planas y cantos rectificados. Superficies de prueba rectificadas.

    Aplicación:

    Para trabajos precisos de aplicación general en taller.

    Precisión:

    DIN 875 / 2, tolerancia angular, por ejemplo en tamaño 100 × 70 = 0,030 mm.