{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 875 | |
Longitud de los lados | 100×70 mm | |
Precisión | 2 | |
Perpendicularidad | 0,03 mm | |
Sección transversal de los lados | 20×5 mm | |
Tipo de producto | Escuadra con sombrero |
Número de artículo | 452600 100X70 | |
EAN / GTIN | 4045197205773 | |
Número del fabricante | 452600 100X70 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escuadra con sombrero Precisión 2 100X70 mm
a petición
En stock
2.567 piezas en stock
16,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
292 piezas en stock
81,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.088 piezas en stock
23,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Precisión | 2 | 0 | 1 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Embalaje | caja estable | caja estable | |
Perpendicularidad | 0,03 | 0,007 | 0,015 |
Sección transversal de los lados | 20×5 | 20×5 | 20×5 |
Longitud de los lados | 100×70 | 100×70 | 100×70 |
Tipo de producto | Escuadra con sombrero | Escuadra con sombrero | Escuadra con sombrero |