{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 875 | |
Longitud de los lados | 100×70 mm | |
Precisión | 1 | |
Perpendicularidad | 0,015 mm | |
Sección transversal de los lados | 20×5 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Escuadra lisa |
Número de artículo | 451030 100X70 | |
EAN / GTIN | 4045197443892 | |
Número del fabricante | 451030 100X70 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escuadra lisa inoxidable, precisión 1 100X70 mm
a petición
En stock
809 piezas en stock
16,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
140 piezas en stock
65,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.897 piezas en stock
12,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Todas las piezas | templado | templado | |
Precisión | 1 | 0 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Perpendicularidad | 0,015 | 0,007 | 0,03 |
Sección transversal de los lados | 20×5 | 20×5 | 20×5 |
Longitud de los lados | 100×70 | 100×70 | 100×70 |
Tipo de producto | Escuadra lisa | Escuadra lisa | Escuadra lisa |