{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 875 | |
Longitud de los lados | 300×200 mm | |
Precisión | 1 | |
Perpendicularidad | 0,025 mm | |
Sección transversal de los lados | 40 × 8 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Escuadra lisa |
Número de artículo | 451030 300X200 | |
EAN / GTIN | 4045197444134 | |
Número del fabricante | 451030 300X200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Escuadra lisa inoxidable, precisión 1, Longitud de los lados: 300X200mm
a petición
En stock
95 piezas en stock
51,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
204 piezas en stock
34,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Precisión | 1 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 |
Perpendicularidad | 0,025 mm | 0,05 mm |
Sección transversal de los lados | 40 × 8 mm | 35 × 7 mm |
Longitud de los lados | 300×200 mm | 300×175 mm |
Tipo de producto | Escuadra lisa | Escuadra lisa |