{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 875 | |
Longitud de los lados | 200×130 mm | |
Precisión | 1 | |
Perpendicularidad | 0,02 mm | |
Sección transversal de los lados | 30 × 7 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Escuadra lisa |
Número de artículo | 451030 200X130 | |
EAN / GTIN | 4045197444165 | |
Número del fabricante | 451030 200X130 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escuadra lisa inoxidable, precisión 1 200X130 mm
a petición
En stock
334 piezas en stock
33,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
59 piezas en stock
100,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
572 piezas en stock
19,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Todas las piezas | templado | templado | |
Precisión | 1 | 0 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Perpendicularidad | 0,02 | 0,009 | 0,04 |
Sección transversal de los lados | 30 × 7 | 30 × 7 | 30 × 6 |
Longitud de los lados | 200×130 | 200×130 | 200×130 |
Tipo de producto | Escuadra lisa | Escuadra lisa | Escuadra lisa |