{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 875 | |
Longitud de los lados | 150×100 mm | |
Precisión | 1 | |
Perpendicularidad | 0,018 mm | |
Sección transversal de los lados | 30 × 6 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Escuadra lisa |
Número de artículo | 451030 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197444103 | |
Número del fabricante | 451030 150X100 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Escuadra lisa inoxidable, precisión 1, Longitud de los lados: 150X100mm
a petición
En stock
584 piezas en stock
20,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
195 piezas en stock
86,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
856 piezas en stock
15,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Precisión | 1 | 0 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Perpendicularidad | 0,018 mm | 0,008 mm | 0,035 mm |
Sección transversal de los lados | 30 × 6 mm | 30 × 6 mm | 25 × 5 mm |
Longitud de los lados | 150×100 mm | 150×100 mm | 150×100 mm |
Tipo de producto | Escuadra lisa | Escuadra lisa | Escuadra lisa |