{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 875 | |
Longitud de los lados | 100×70 mm | |
Precisión | 2 | |
Perpendicularidad | 0,03 mm | |
Sección transversal de los lados | 20×5 mm | |
Tipo de producto | Escuadra lisa |
Número de artículo | 452590 100X70 | |
EAN / GTIN | 4045197372123 | |
Número del fabricante | 452590 100X70 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Escuadra lisa Precisión 2, Longitud de los lados: 100X70mm
a petición
En stock
1.621 piezas en stock
12,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
228 piezas en stock
65,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
685 piezas en stock
16,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Precisión | 2 | 0 | 1 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Embalaje | caja estable | caja estable | |
Perpendicularidad | 0,03 mm | 0,007 mm | 0,015 mm |
Sección transversal de los lados | 20×5 mm | 20×5 mm | 20×5 mm |
Longitud de los lados | 100×70 mm | 100×70 mm | 100×70 mm |
Tipo de producto | Escuadra lisa | Escuadra lisa | Escuadra lisa |