{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 87 mm - 100 mm | |
Lectura | 0,005 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,006 mm | |
⌀ de tambor de medición | 23 mm | |
Medida a | 0,3 mm | |
Profundidad de medición estándar | 105 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 255 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud total | 156 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 429005 87-100 | |
EAN / GTIN | 4946368517278 | |
Número del fabricante | 368-173 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de interiores Holtest para medir agujeros ciegos 87-100 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
573,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
474,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Capacidad de medición | 87 ;100 | 87 ;100 |
Profundidad de medición con prolongación | 255 | 267 |
Graduación tambor de medición | 1/50 | 1/50 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Profundidad de medición estándar | 105 | 117 |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Medida a | 0,3 | 1 |