{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 75 mm - 88 mm | |
Lectura | 0,005 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,006 mm | |
⌀ de tambor de medición | 23 mm | |
Medida a | 0,3 mm | |
Profundidad de medición estándar | 105 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 255 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud total | 156 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 429005 75-88 | |
EAN / GTIN | 4946368517261 | |
Número del fabricante | 368-172 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de interiores Holtest para medir agujeros ciegos 75-88 mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
560,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
434,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,005 | 0,005 |
Límite de error | 0,006 | 0,007 |
Capacidad de medición | 75 ;88 | 75 ;88 |
Profundidad de medición con prolongación | 255 | 267 |
Graduación tambor de medición | 1/50 | 1/50 |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos | Micrómetro de interiores de 3 puntos |