{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 30 mm - 40 mm | |
Lectura | 0,005 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,006 mm | |
⌀ de tambor de medición | 23 mm | |
Medida a | 0,3 mm | |
Profundidad de medición estándar | 98 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 248 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud total | 140 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 429005 30-40 | |
EAN / GTIN | 4946368517223 | |
Número del fabricante | 368-168 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de interiores Holtest para medir agujeros ciegos 30-40 mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
461,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
90 piezas en stock
339,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,005 | 0,005 |
Límite de error | 0,006 | 0,006 |
Capacidad de medición | 30 ;40 | 30 ;40 |
Profundidad de medición con prolongación | 248 | 247 |
Profundidad de medición estándar | 98 | 97 |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico |