{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 20 mm - 25 mm | |
Lectura | 0,005 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,006 mm | |
⌀ de tambor de medición | 23 mm | |
Medida a | 0,3 mm | |
Profundidad de medición estándar | 90 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 240 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud total | 140 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 429005 20-25 | |
EAN / GTIN | 4946368517209 | |
Número del fabricante | 368-166 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de interiores Holtest para medir agujeros ciegos 20-25 mm
a petición
En stock
21 piezas en stock
435,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
118 piezas en stock
305,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Límite de error | 0,006 | 0,006 |
Capacidad de medición | 20 ;25 | 20 ;25 |
Profundidad de medición con prolongación | 240 | 240 |
Profundidad de medición estándar | 90 | 90 |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Medida a | 0,3 | 0,5 |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos | Micrómetro de interiores de 3 puntos |