Anillo de comprobación DIN 2250 C 80 mm

Número de artículo: 484030 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 31,59 € /piezas
  • 48,67 € /piezas
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 2250 C
medida nominal 80 mm
Tolerancia de fabricación de la perforación JS4
Calidad 4
Campo de tolerancia JS
Material Acero calibre
Tipo de producto Anillo de comprobación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 484030 80
EAN / GTIN 4045197212320

Descripción

Ejecución:

Anillos patrón de acero de primera calidad para calibres, templados, destensados, rectificados y lapeados de precisión. Los anillos patrón tienen grabada la medida real. La tolerancia de perforación del fabricante corresponde a JS4.

Aplicación:

Para aplicaciones generales, p. ej. para ajuste y ensayo de instrumentos de medición.

Norma:

Según DIN 2250 C.

Nota:

Se pueden pedir fácilmente otras medidas intermedias de hasta 320 mm, por ejemplo, 484030 tam. 82.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra