Anillo de comprobación DIN 2250 C 43 mm

Número de artículo: 484030 43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 25,51 € /piezas
  • 33,35 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 2250 C
    medida nominal 43 mm
    Tolerancia de fabricación de la perforación JS4
    Calidad 4
    Campo de tolerancia JS
    Material Acero calibre
    Tipo de producto Anillo de comprobación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 484030 43
    EAN / GTIN 2050001954954

    Descripción

    Ejecución:

    Anillos patrón de acero de primera calidad para calibres, templados, destensados, rectificados y lapeados de precisión. Los anillos patrón tienen grabada la medida real. La tolerancia de perforación del fabricante corresponde a JS4.

    Aplicación:

    Para aplicaciones generales, p. ej. para ajuste y ensayo de instrumentos de medición.

    Norma:

    Según DIN 2250 C.

    Nota:

    Se pueden pedir fácilmente otras medidas intermedias de hasta 320 mm, por ejemplo, 484030 tam. 82.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra