Anillo de comprobación DIN 2250 C 100 mm

Número de artículo: 484030 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 30,42 € /piezas
  • 46,80 € /piezas
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 2250 C
    medida nominal 100 mm
    Tolerancia de fabricación de la perforación JS4
    Calidad 4
    Campo de tolerancia JS
    Material Acero calibre
    Tipo de producto Anillo de comprobación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 484030 100
    EAN / GTIN 4045197212368

    Descripción

    Ejecución:

    Anillos patrón de acero de primera calidad para calibres, templados, destensados, rectificados y lapeados de precisión. Los anillos patrón tienen grabada la medida real. La tolerancia de perforación del fabricante corresponde a JS4.

    Aplicación:

    Para aplicaciones generales, p. ej. para ajuste y ensayo de instrumentos de medición.

    Norma:

    Según DIN 2250 C.

    Nota:

    Se pueden pedir fácilmente otras medidas intermedias de hasta 320 mm, por ejemplo, 484030 tam. 82.