Micrómetro de interiores para campos de medición grandes 100-900 mm

Número de artículo: 427900 100-900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 145,08 € /piezas
  • 221,72 € /piezas
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    Capacidad de medición 100 mm - 900 mm
    Lectura 0,01 mm
    Graduación tambor de medición 1/50 mm
    ⌀ de varilla 7,5 mm
    ⌀ de tambor de medición 17,5 mm
    Prolongación 25; 50; 100; 200; 400 mm
    Técnica de medición analógico
    Embalaje caja estable
    Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 427900 100-900
    EAN / GTIN 4059192005894
    Número del fabricante 4168023

    Descripción

    Ejecución:

    Construcción de tubo ligera, resistente al pandeo. Varilla patrón completamente templada y rectificada. Superficies de medición templadas y lapeadas en forma semicircular. Una superficie de medición ajustable. Picos medición, elementos de mando y piezas de lectura de cromado mate. Sin asistencia de ajuste y listo para el uso inmediato.

    Precisión:

    (4 + L/100) µm.

    Volumen de suministro:

    Micrómetro, prolongaciones n.º 427950.

    Partes opcionales:

    Prolongaciones n.º 427950.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra