{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | Norma de fábrica | |
Messbereich | 100 mm - 500 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
⌀ de varilla | 7,5 mm | |
⌀ de tambor de medición | 17,5 mm | |
Prolongación | 25; 50; 100; 200 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de dos contactos |
Número de artículo | 427900 100-500 | |
EAN / GTIN | 2050001038081 | |
Número del fabricante | 4168022 |