Prolongación para micrómetro para interiores, Longitud: 50mm

Número de artículo: 427950 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 15,74 € /piezas
  • 25,27 € /piezas
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

15 mm
Longitud 50 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 427950 50
EAN / GTIN 4059192005726
Número del fabricante 4167031

Descripción

Ejecución:

Las prolongaciones se componen de bloques calibradores cilíndricos, que están apoyados elásticamente en los casquillos exteriores de cromado mate. Las superficies de contacto se colocan una junto a otra con la misma presión de medición.

Aplicación:

Para ampliar la capacidad de medición hasta un máximo de 2500 mm.

Idóneo para:

Micrómetro de interiores n.º 427900.