Prolongación para micrómetro para interiores 200 mm

Número de artículo: 427950 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 24,34 € /piezas
  • 23,52 € /piezas
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    15 mm
    Longitud 200 mm
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 427950 200
    EAN / GTIN 4059192005740
    Número del fabricante 4167033

    Descripción

    Ejecución:

    Las prolongaciones se componen de bloques calibradores cilíndricos, que están apoyados elásticamente en los casquillos exteriores de cromado mate. Las superficies de contacto se colocan una junto a otra con la misma presión de medición.

    Aplicación:

    Para ampliar la capacidad de medición hasta un máximo de 2500 mm.

    Idóneo para:

    Micrómetro de interiores n.º 427900.