{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HOLEX NC | |
Tipo | 125 | |
Fuerza de apriete máxima | 40 kN | |
Abertura de sujeción máxima | 230 mm | |
Peso | 30 kg | |
Longitud total L | 441 mm | |
Longitud cuerpo base a | 398,5 mm | |
Anchura cuerpo de base B | 126 mm | |
Gama de sujeción b | 0 mm - 182 mm | |
Altura del cuerpo base c −0,02 | 95 mm | |
Altura total F | 134,5 mm | |
Gama de sujeción d | 48 mm - 230 mm | |
g | 21 mm | |
Ranura longitudinal l H8 | 20 mm | |
Ranura transversal n H7 | 20 mm | |
r | 128 mm | |
t | 62,5 mm | |
Código de colores para los accesorios adecuados | HOLEX NC | |
Número de roscas para el tope de la pieza | 2 | |
Ancho de llave SW | 14 mm | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
Número de artículo | 360565 125 | |
EAN / GTIN | 4062406401474 | |
Número del fabricante | 360565 125 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Mordazas de alta presión CN, Tipo: 125
a petición
En stock
11 piezas en stock
1760,16 €
1.451,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
2.479,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
2.696,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
2.955,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código de colores para los accesorios adecuados | HOLEX NC | LC-GARANT | HiPo | HiPo |
Longitud total L | 441 mm | 446 mm | 512 mm | 512 mm |
Peso | 30 kg | 34 kg | 35 kg | 35 kg |
Fuerza de apriete máxima | 40 kN | 40 kN | 40 kN | 40 kN |
Ranura transversal n H7 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas | Tornillo de banco para máquinas | Tornillo de banco para máquinas | Tornillo de banco para máquinas |