Tensor de alta presión CN HiPo Clamp con amplificador de fuerza 125X

Número de artículo: 360465 125X
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: Sistema de sujeción de punto cero

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie HiPoClamp
    Ejecución Sistema de sujeción de punto cero
    Fuerza de apriete máxima 40 kN
    Peso 35 kg
    Longitud total L 512 mm
    Longitud cuerpo base a 424 mm
    Anchura cuerpo de base B 125 mm
    Gama de sujeción b 0 mm - 182 mm
    Altura del cuerpo base c −0,02 100 mm
    Gama de sujeción d 131 mm - 313 mm
    Altura de bocas C 39,5 mm
    Ranura longitudinal l H7 20 mm
    m ±0,02 180 mm
    Ranura transversal n H7 20 mm
    o −0,02 40 mm
    Distancia entre ranuras p H7 20 mm
    r ±0,015 118 mm
    s − 0,02 62 mm
    t 144 mm
    Código de colores para los accesorios adecuados HiPo
    Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 360465 125X
    EAN / GTIN 4045197991263
    Número del fabricante 360465 125X

    Descripción

    Ejecución:

    • Precisión de emparejamiento 0,02 mm.
    • Medidas de alineación compatibles con los productos de marcas corrientes.
    • Modo de construcción universal para diversos sistemas de mordazas.
    • Vía de guiado templada por inducción.
    • Husillo completamente cerrado (gasto de limpieza reducido).
    • Perforaciones roscadas por ambos lados para el tope de la pieza de trabajo.
    • Incluye perforaciones 18M16 para sistema de sujeción de punto cero, calibre de puntas 200 mm.
    • Todos los lados, excepto el lado frontal, rectificados: De aplicación horizontal y lateral.
    • Posibilidad de montar transmisión angular.
    • Husillo completamente encapsulado y nitrurado.
    • Rosca para el tope de la pieza.

    Volumen de suministro:

    Incluye mordazas escalonadas 361295 125 y 361296 125, 4 bridas de sujeción y manivela.

    Partes opcionales:

    • Placa adaptadora para cambio rápido de mordazas Xtric n.° 361293; 361294 tam. 125.
    • Placa adaptadora n.° 361297; 361298 tam. 125.

    Nota:

    • Prolongación del cuerpo base apropiada 125 en el n.° 360467_125 de la lista de piezas de repuesto.
    • El tamaño 125X se suministra con mordazas 361295 125 y 361296 125. Es posible la utilización con mordazas intercambiables Xpent.
    • La prolongación del cuerpo base apropiada 160 es el n.° 360420 160

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra