{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HiPoClamp | |
Ejecución | Sistema de sujeción de punto cero | |
Fuerza de apriete máxima | 60 kN | |
Peso | 65 kg | |
Longitud total L | 645 mm | |
Longitud cuerpo base a | 560 mm | |
Anchura cuerpo de base B | 160 mm | |
Gama de sujeción b | 17 mm - 263 mm | |
Altura del cuerpo base c −0,02 | 115 mm | |
Gama de sujeción d | 187 mm - 433 mm | |
Altura de bocas C | 49,8 mm | |
Ranura longitudinal l H7 | 20 mm | |
m ±0,02 | 234 mm | |
Ranura transversal n H7 | 20 mm | |
o −0,02 | 40 mm | |
Distancia entre ranuras p H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
s − 0,02 | 70 mm | |
t | 164 mm | |
Código de colores para los accesorios adecuados | HiPo | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
Número de artículo | 360465 160 | |
EAN / GTIN | 4045197777911 | |
Número del fabricante | 360465 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Tensor de alta presión CN HiPo Clamp con amplificador de fuerza 160
a petición
En stock
9 piezas en stock
4.304,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
3.229,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código de colores para los accesorios adecuados | HiPo | HOLEX NC |
Peso | 65 | 67 |
Longitud cuerpo base a | 560 | 530 |
Gama de sujeción b | 17 ;263 | 0 ;245 |
Fuerza de apriete máxima | 60 | 60 |
t | 164 | 70 |
Serie | HiPoClamp | HOLEX NC |