Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior 14M12/90

Número de artículo: 360025 14M12/90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
257 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ZeroClamp
⌀ de centraje D 14 mm
Tolerancia ⌀ exterior k6
Rosca M1 exterior M12
Rosca M2 exterior M8
Apropiado para ⌀ del disco de sujeción 90 mm
Tipo de producto Tirantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360025 14M12/90
EAN / GTIN 4045197518774
Número del fabricante 360025 14M12/90

Descripción

Ejecución:

Con rosca interior incluida y tornillo prisionero correspondiente.
La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

Descargas y documentos

De la misma serie "ZeroClamp" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra