Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior 25M16/138

Número de artículo: 360025 25M16/138
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
120 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ZeroClamp
⌀ de centraje D 25 mm
Tolerancia ⌀ exterior k6
Rosca M1 exterior M16
Rosca M2 exterior M16
Apropiado para ⌀ del disco de sujeción 138 mm
Tipo de producto Tirantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360025 25M16/138
EAN / GTIN 4045197577146

Descripción

Ejecución:

Con rosca interior incluida y tornillo prisionero correspondiente.
La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie "ZeroClamp" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra