Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior 18M16/138

Número de artículo: 360025 18M16/138
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
84 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie ZeroClamp
    ⌀ de centraje D 18 mm
    Tolerancia ⌀ exterior k6
    Rosca M1 exterior M16
    Rosca M2 exterior M12
    Apropiado para ⌀ del disco de sujeción 138 mm
    Tipo de producto Tirantes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 360025 18M16/138
    EAN / GTIN 4045197608055
    Número del fabricante 360025 18M16/138

    Descripción

    Ejecución:

    Con rosca interior incluida y tornillo prisionero correspondiente.
    La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    De la misma serie "ZeroClamp" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra