Disco de sujeción doble 120

Número de artículo: 360028 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie ZeroClamp
    Fuerza de retención 25 kN
    ⌀ disco de sujeción d 120 mm
    Perforación de indexación existente
    Altura H 100 mm
    Tipo de producto Disco de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 360028 120
    EAN / GTIN 4045197812827
    Número del fabricante 360028 120

    Descripción

    Ejecución:

    La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

    Aplicación:

    Para el libre posicionamiento del disco de sujeción de dos caras en las placas reticuladas, torres de amarre, etc. ¡Así hacen de un manguito con rosca interior en su placa reticulada un punto cero o de referencia definido!

    Volumen de suministro:

    2 discos de sujeción, 2 enchufes de acoplamiento.

    Partes opcionales:

    Tirante n.º 360025.

    Nota:

    Otras alturas hasta 200 mm se suministran a petición.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "ZeroClamp" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra