{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HOLEX NC | |
Tipo | 160 | |
Fuerza de apriete máxima | 60 kN | |
Abertura de sujeción máxima | 317 mm | |
Peso | 67 kg | |
Longitud total L | 573 mm | |
Longitud cuerpo base a | 530 mm | |
Anchura cuerpo de base B | 164 mm | |
Gama de sujeción b | 0 mm - 245 mm | |
Altura del cuerpo base c −0,02 | 110 mm | |
Altura total F | 159,8 mm | |
Gama de sujeción d | 72 mm - 317 mm | |
g | 21 mm | |
Ranura longitudinal l H8 | 20 mm | |
Ranura transversal n H7 | 20 mm | |
r | 174 mm | |
t | 70 mm | |
Código de colores para los accesorios adecuados | HOLEX NC | |
Número de roscas para el tope de la pieza | 2 | |
Ancho de llave SW | 14 mm | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
Número de artículo | 360565 160 | |
EAN / GTIN | 4062406401481 | |
Número del fabricante | 360565 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Mordazas de alta presión CN 160
a petición
En stock
7 piezas en stock
3.170,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
4.384,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ejecución | Sistema de sujeción de punto cero | |
Código de colores para los accesorios adecuados | HOLEX NC | HiPo |
Longitud total L | 573 mm | 645 mm |
Peso | 67 kg | 65 kg |
Longitud cuerpo base a | 530 mm | 560 mm |
Fuerza de apriete máxima | 60 kN | 60 kN |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas | Tornillo de banco para máquinas |