{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 125 | |
Ejecución | Sistema de sujeción de punto cero | |
Fuerza de apriete máxima | 40 kN | |
Peso | 34 kg | |
Longitud total L | 446 mm | |
Longitud cuerpo base a | 398 mm | |
Gama de sujeción b | 0 mm - 182 mm | |
Altura del cuerpo base c −0,02 | 100 mm | |
Gama de sujeción d | 131 mm - 313 mm | |
Altura de bocas C | 39,5 mm | |
Ranura longitudinal l H7 | 20 mm | |
m | 180 mm | |
Ranura transversal n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
t | 144 mm | |
Código de colores para los accesorios adecuados | LC-GARANT | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
Número de artículo | 360510 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401500 | |
Número del fabricante | 360510 125 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mordaza alta presión CN versión LC 125
a petición
En stock
16 piezas en stock
2.479,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
2.643,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ejecución | Sistema de sujeción de punto cero | Sistema de sujeción de punto cero |
Código de colores para los accesorios adecuados | LC-GARANT | HiPo |
Longitud total L | 446 | 512 |
Peso | 34 | 35 |
Fuerza de apriete máxima | 40 | 40 |
Ranura transversal n H7 | 20 | 20 |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas | Tornillo de banco para máquinas |