{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 160/18 | |
Gama de sujeción | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 56 mm | |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 95,5 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 109 mm | |
Cono de portabrocas | B 18 acortado | |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 17,431 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341000 160/18 | |
EAN / GTIN | 4045197308368 | |
Número del fabricante | 100 0160 B18 0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre, Tipo: 160/18
a petición
En stock
19 piezas en stock
230,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
183,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 56 mm | 56 mm |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 95,5 mm | 95,5 mm |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 109 mm | 109 mm |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 17,431 mm | 17,431 mm |
Gama de sujeción | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Tipo | 160/18 | 160/18 |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave |