{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 160/16 | |
Gama de sujeción | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 56 mm | |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 95,5 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 109 mm | |
Cono de portabrocas | B 16 | |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 15,733 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341000 160/16 | |
EAN / GTIN | 4045197308351 | |
Número del fabricante | 100 0160 B16 0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre 160/16
a petición
En stock
4 piezas en stock
230,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
183,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 56 | 56 |
Cono de portabrocas | B 16 | B 16 |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 95,5 | 95,5 |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 109 | 109 |
Gama de sujeción | 3 ;16 | 3 ;16 |
Tipo | 160/16 | 160/16 |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave |