{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 160/16 | |
Gama de sujeción | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 56 mm | |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 95,5 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 109 mm | |
Cono de portabrocas | B 16 | |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 15,733 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341250 160/16 | |
EAN / GTIN | 4045197152824 | |
Número del fabricante | 341250 160/16 |