Portabrocas con autoamarre, Tipo: 160/18

Número de artículo: 341250 160/18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 160/18
Gama de sujeción 3 mm - 16 mm
⌀ exterior 56 mm
Longitud cabezal portabrocas abierto 95,5 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado 109 mm
Cono de portabrocas B 18 acortado
máximo ⌀ cono de portabrocas 17,431 mm
Tipo de producto Portabrocas sin llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 341250 160/18
EAN / GTIN 4045197152831
Número del fabricante 341250 160/18

Descripción

Ejecución:

Portabrocas de tres garrasde alto rendimiento en modelo de precisión. Alta precisión de concentricidad, sin llave, con autoamarre, fuerza de apriete elevada. Aflojamiento fácil a mano. Piezas sometidas a desgaste templadas e intercambiables.

Aplicación:

En taladradoras manuales y de columna, fresadoras, tornos, para enchufar en mangos enchufables n.º 342300342850 o directamente en husillos de máquina.

Norma:

DIN 238