{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 30 | |
Gama de sujeción | 0,2 mm - 3 mm | |
⌀ exterior | 24 mm | |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 44 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 47,5 mm | |
Cono de portabrocas | B 10 | |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 10,094 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341000 30 | |
EAN / GTIN | 4045197308269 | |
Número del fabricante | 100 0030 B10 0 |