Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre 65/10

Número de artículo: 341000 65/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 65/10
Gama de sujeción 0,5 mm - 6,5 mm
⌀ exterior 34 mm
Longitud cabezal portabrocas abierto 61,5 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado 68 mm
Cono de portabrocas B 10
máximo ⌀ cono de portabrocas 10,094 mm
Tipo de producto Portabrocas sin llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 341000 65/10
EAN / GTIN 4045197308290
Número del fabricante 100 0065 B10 0

Descripción

Ejecución:

Portabrocas de tres mordazas de alto rendimiento en modelo de precisión. Alta precisión de concentricidad, sin llave, con autoamarre, fuerza de apriete elevada. Aflojamiento fácil a mano. Piezas sometidas a desgaste templadas e intercambiables.

Aplicación:

En taladradoras manuales y de columna, fresadoras, tornos, para enchufar en mangos enchufables n.º 342300342850 o directamente en husillos de máquina.

Norma:

DIN 238