RDS RNMW1255EN-T IC808 Plaquitas Redondas de Doble Cara con 12 Filos de Corte para Perfilado

Número de artículo: 3409790
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ROUNDMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3409790
EAN / GTIN 7291075481303
Número del fabricante 3409790
Número L L23910 713

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 5.43 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Espesor de la plaquita (S) 5.43 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth

Productos adecuados

De la misma serie "ROUNDMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra