{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 371 | M10 | |
Para ⌀ de mango roscado d2 | 10 mm | |
Prolongación ⌀ D3 | 12 mm | |
Prolongación ⌀ D4 | 18 mm | |
Prolongación K2 | 9 mm | |
Prolongación L2 | 45 mm | |
Prolongación L3 | 145 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 338460 8 | |
EAN / GTIN | 4045197953155 | |
Número del fabricante | 338460 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Prolongación de macho para roscar con dispositivo de sujeción rápida 8
a petición
En stock
3 piezas en stock
168,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
148,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
179,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
178,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 371 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Prolongación ⌀ D3 | 12 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Prolongación K2 | 9 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Prolongación L2 | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Prolongación L3 | 145 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Para ⌀ de mango roscado d2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de producto | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón |