{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 | M16 | |
Para ⌀ de mango roscado d2 | 12 mm | |
Prolongación ⌀ D3 | 12 mm | |
Prolongación ⌀ D4 | 20 mm | |
Prolongación K2 | 9 mm | |
Prolongación L2 | 45 mm | |
Prolongación L3 | 145 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 338460 10 | |
EAN / GTIN | 4045197953179 | |
Número del fabricante | 338460 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Prolongación de macho para roscar con dispositivo de sujeción rápida 10
a petición
En stock
14 piezas en stock
181,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
159,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
189,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
189,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Prolongación ⌀ D3 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Prolongación K2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Prolongación L2 | 45 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Prolongación L3 | 145 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Para ⌀ de mango roscado d2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de producto | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón |