Prolongación de macho para roscar con dispositivo de sujeción rápida 13

Número de artículo: 338460 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 M22 − M24
Para ⌀ de mango roscado d2 18 mm
Prolongación ⌀ D3 18 mm
Prolongación ⌀ D4 29 mm
Prolongación K2 14,5 mm
Prolongación L2 49 mm
Prolongación L3 149 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 338460 13
EAN / GTIN 4045197953209
Número del fabricante 338460 13

Descripción

Ejecución:

  • Modelo largo.
  • La transmisión del par tiene lugar a través del cuadrado.
  • El extremo delantero de la prolongación está equipado con un dispositivo de cambio rápido.
  • El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se pueda alojar también en insertos de cambio rápido para machos para roscar o pinzas portapiezas ER con cuadrado para machos para roscar.

Ventaja:

  • Cambio rápido y con exactitud de repetición de los machos para roscar mediante acoplamiento de cambio rápido.
  • Admite prácticamente cualquier combinación de las prolongaciones gracias a los diámetros idénticos de D3 y del cuadrado de arrastre K2.

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, p. ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas a profundidades extremas o directamente en piezas fundidas.

Idóneo para:

Asiento en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER con cuadrado para machos de roscar.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Prolongación de macho para roscar con dispositivo de sujeción rápida  13

Prolongación de macho para roscar con dispositivo de sujeción rápida 13

a petición
En stock
12 piezas en stock
279,64 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock
283,78 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
345,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
345,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 M22 − M24 M22 − M24 M22 − M24 M22 − M24
Prolongación ⌀ D3 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Prolongación K2 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm
Prolongación L2 49 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Prolongación L3 149 mm 200 mm 200 mm 200 mm
Para ⌀ de mango roscado d2 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Tipo de producto Anillo patrón Anillo patrón Anillo patrón Anillo patrón

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra