{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 371 | M4,5 − M6 | |
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 | M8 | |
Para ⌀ de mango roscado d2 | 6 mm | |
Prolongación ⌀ D3 | 12 mm | |
Prolongación ⌀ D4 | 14 mm | |
Prolongación K2 | 9 mm | |
Prolongación L2 | 45 mm | |
Prolongación L3 | 145 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 338460 4 | |
EAN / GTIN | 4045197953117 | |
Número del fabricante | 338460 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Prolongación de macho para roscar con dispositivo de sujeción rápida 4
a petición
En stock
22 piezas en stock
164,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
145,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
173,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
173,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Prolongación ⌀ D3 | 12 mm | 7 mm | 7 mm | 8 mm |
Prolongación K2 | 9 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 6,2 mm |
Prolongación L2 | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Prolongación L3 | 145 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Para ⌀ de mango roscado d2 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón |