{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 | M20 | |
Para ⌀ de mango roscado d2 | 16 mm | |
Prolongación ⌀ D3 | 18 mm | |
Prolongación ⌀ D4 | 26 mm | |
Prolongación K2 | 14,5 mm | |
Prolongación L2 | 49 mm | |
Prolongación L3 | 149 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 338460 12 | |
EAN / GTIN | 4045197953193 | |
Número del fabricante | 338460 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Prolongación de macho para roscar con dispositivo de sujeción rápida 12
a petición
En stock
2 piezas en stock
259,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
263,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
314,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
314,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 | M20 | M20 | M20 | M20 |
Prolongación ⌀ D3 | 18 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Prolongación K2 | 14,5 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Prolongación L2 | 49 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Prolongación L3 | 149 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Para ⌀ de mango roscado d2 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de producto | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón |