Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.0236″ ,Longitud total (OAL) 3″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.2″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 3/8″
- Número de plaquitas (CICT): 2
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.0236″
- Longitud funcional (LF): 4″
- Longitud de la cabeza (LH): 3/4″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): FFT3 WXMT 030206T
- Longitud total (OAL): 3″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 7.5 Degrees
- Tipo de mango: Round
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 17 Degrees
- Par (TQ): 4.5 lbfxin