FFT3 EFMD.50-3-5.0C.50-03 Fresas con Pequeñas Plaquitas Trigonales de Una Cara para Alto Avance

Número de artículo: 3343680
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MICRO3FEED
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3343680
EAN / GTIN 7291075392647
Número del fabricante 3343680
Número L L23980 2962

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.0236″ ,Longitud total (OAL) 5″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.325″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1/2″
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.0236″
  • Longitud funcional (LF): 5″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Longitud total (OAL): 5″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 4 Degrees
  • Tipo de mango: Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 17 Degrees
  • Par (TQ): 4.5 lbfxin

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MICRO3FEED" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra