• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

FFT3 WXMT 030206T IC5820 Plaquitas Trigonales Pequeñas de Una Cara para Fresado con Alto Avance

Número de artículo: 3386775
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MICRO3FEED
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3386775
EAN / GTIN 7291075392715
Número del fabricante 3386775
Número L L23970 527

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 4.2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 4.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 4.2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 4.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.8 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 3

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "MICRO3FEED" Ver todos