FFT3 EFM D10-2-080-C10-03 Fresas con Pequeñas Plaquitas Trigonales de Una Cara para Alto Avance

Número de artículo: 3343672
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie MICRO3FEED
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3343672
    EAN / GTIN 7291075392609
    Número del fabricante 3343672
    Número L L23980 246

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm, Longitud total (OAL) 80 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 5.6 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 10 mm
    • Número de plaquitas (CICT) 2
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm
    • Longitud funcional (LF) 80 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFT3 WXMT 030206T
    • Longitud total (OAL) 80 mm
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 6.9 Degrees
    • Tipo de mango Round
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees
    • Par (TQ) 0.5 Nxm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "MICRO3FEED" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra