FFT3 EFM D16-4-140-C16-03 Fresas con Pequeñas Plaquitas Trigonales de Una Cara para Alto Avance

Número de artículo: 3343674
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MICRO3FEED
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3343674
EAN / GTIN 7291075392623
Número del fabricante 3343674
Número L L23980 248

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm, Longitud total (OAL) 140 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 11.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 16 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm
  • Longitud funcional (LF) 140 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFT3 WXMT 030206T
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2.9 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees
  • Par (TQ) 0.5 Nxm

Productos adecuados

De la misma serie "MICRO3FEED" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra