FFX4 ED1.25-5-3.0W1.25-04 Fresas con Mango Integral para Plaquitas Helicoidales de Doble Cara en “Forma de Hueso” con 4 Filos de Corte para Alto Avance

Número de artículo: 3336701
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie LOGIQ4FEED
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3336701
EAN / GTIN 7291075393248
Número del fabricante 3336701
Número L L23980 3047

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.031″ ,Longitud total (OAL) 5-1/2″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.959″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/4″
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.031″
  • Longitud funcional (LF): 4.359″
  • Longitud de la cabeza (LH): 3″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Longitud total (OAL): 5-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1.2 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 17 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ4FEED" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra