FRMT D040A052-06-22-12 Fresas Huecas para el Mecanizado Productivo de Superficies 3D de Álabes de Turbinas

Número de artículo: 3307937
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ROUNDMILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3307937
EAN / GTIN 7291075409291
Número del fabricante 3307937
Número L L23980 199

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 52 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 52 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 52 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.8 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) RP...X 1204M0 ...
  • Longitud total (OAL) 40 mm

Productos adecuados

De la misma serie "ROUNDMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra