{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM5 | |
⌀ de carcasa D | 96 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | |
Velocidad de giro máxima | 2.600 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 1.100 kg | |
Longitud 1 | 72 mm | |
L2 | 14 mm | |
⌀ exterior D1 | 24 mm | |
⌀ del mango D2 | 42 mm | |
Adecuado para el código de color | K24 | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320659 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774378 | |
Número del fabricante | 320659 5 |