{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM3 | |
⌀ de carcasa D | 60 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | |
Velocidad de giro máxima | 4.300 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 300 kg | |
Longitud 1 | 50 mm | |
L2 | 12 mm | |
⌀ exterior D1 | 14 mm | |
⌀ del mango D2 | 24 mm | |
Adecuado para el código de color | K14 | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320659 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774354 | |
Número del fabricante | 320659 3 |