{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM4 | |
⌀ de carcasa D | 76 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | |
Velocidad de giro máxima | 3.200 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 350 kg | |
Longitud 1 | 58 mm | |
L2 | 13 mm | |
⌀ exterior D1 | 18 mm | |
⌀ del mango D2 | 32 mm | |
Adecuado para el código de color | K18 | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320659 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774361 | |
Número del fabricante | 320659 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punto rotativo para insertos intercambiables 4
a petición
En stock
22 piezas en stock
358,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
851,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 350 | 750 |
⌀ de carcasa D | 76 | 76 |
Velocidad de giro máxima | 3.200 | 3.200 |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 | 0,005 |
Cono Morse | CM4 | CM4 |
Adecuado para el código de color | K18 | |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado |