Punto rotativo para insertos intercambiables, Cono Morse: 2

Número de artículo: 320659 2
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse CM2
⌀ de carcasa D 45 mm
Fallo de concentricidad máximo 0,005 mm
Velocidad de giro máxima 5.000 min-1
Para peso de la pieza de trabajo 100 kg
Longitud 1 43 mm
L2 10 mm
⌀ exterior D1 12 mm
⌀ del mango D2 20 mm
Adecuado para el código de color K12
Tipo de producto Punta de centrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 320659 2
EAN / GTIN 4045197774347
Número del fabricante 320659 2
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Eje del grano apoyado en grano de acero para herramientas completamente templado.
  • Punta rotatoria templada en toda su sección, con posibilidad de rectificar varias veces.
  • Rodamientos de rodillos precisos para una alta precisión de concentricidad.
  • Sin mantenimiento, gracias a la lubricación permanente.
  • La obturación especial impide la penetración de suciedad y de líquido refrigerante.
  • Todas las herramientas templadas y rectificadas.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Para todo tipo de tornos, también está indicado para el desbastado y el torneado de precisión.
Flexibilidad de uso gracias a los insertos intercambiables. Uso universal en revólver y contrahusillo en máquinas CNC.

Partes opcionales:

Insertos intercambiables n.º 320625 - 320631

Nota:

Cambio de los insertos en las superficies de llave mediante giro en sentido contrario.